曜日別特売

レーシングライン カーボン S-K6R11-RC/1

レーシングライン カーボン S-K6R11-RC/1 - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)レーシングライン カーボン S-K6R11-RC/1 - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)レーシングライン カーボン S-K6R11-RC/1 - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)レーシングライン カーボン S-K6R11-RC/1 - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-K6R11-RC/1
理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、どこまでも吹け上がるような強烈なフィーリング。
販売備考:一般公道走行不可
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] ZX-6R/RR 23-24
タイプ:フルエキゾースト
色[カラー]:カーボン
STD重量[キログラム]:11.2
重量[キログラム]:3.8
STD音量:91dB/6750rpm
音量:108.8dB/6750rpm
材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン
加工[有/無]:無
JMCA:× (一般公道使用不可)
集合方式:4-2-1
形状:専用
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
商品区分:マフラー
STD 最大出力:86.5kW/13550rpm
最大出力:92.1kW/13700rpm
STD 最大トルク:66.5Nm/11200rpm
最大トルク:68.9Nm/11400rpm

仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン形状専用質量(kg)3.8、STD:11.2カーボンタイプフルエキゾースト規格JMCA:×(一般公道使用不可)方式集合:4-2-1加工音量(dB)108.8/6750rpm、STD:91/6750rpm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06214568S-K6R11-RC/1
288,000
279,800
307,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする