曜日別特売

レーシングライン チタン EC/ECE S-Y9R8-HEGEHT

レーシングライン チタン EC/ECE S-Y9R8-HEGEHT - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-Y9R8-HEGEHT
ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したレーシングラインフルエキゾーストマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排出ガス浄化装置が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。
販売備考:別売りのオプショナルキャタライザー(P-KAT-057)を装着することで、ECE/EC対応となります。
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] XSR900 16-20
ヤマハ[YAMAHA] MT-09 14-20
ヤマハ[YAMAHA] MT-09 TRACER [トレーサー] 15-17
ヤマハ[YAMAHA] TRACER900 [トレーサー900] 18-20
ヤマハ[YAMAHA] TRACER900 GT [トレーサー900GT] 18-20
規格表示:EC/ECE
タイプ:フルエキゾースト
色[カラー]:チタン/カーボン
STD重量[キログラム]:8.4
重量[キログラム]:6.4
材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス
加工[有/無]:無
JMCA:× (一般公道使用不可)
集合方式:3-1
形状:専用
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
備考:ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。別売のオプショナルキャタライザー(P-KAT-057)使用時のみユーロ規制対応。
商品区分:マフラー
STD 最大出力:81.54kW/10050rpm
最大出力:82.57kW/10100rpm
STD 最大トルク:87Nm/8550rpm
最大トルク:87.3Nm/8650rpm
オプション:品番:P-KAT-057

仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス形状専用質量(kg)6.4、STD:8.4チタン/カーボン備考ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。別売のオプショナルキャタライザー(P-KAT-057)使用時のみユーロ規制対応。タイプフルエキゾースト規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可)方式集合:3-1加工内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06213895S-Y9R8-HEGEHT
246,000
239,800
263,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする