メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-Y9R16-HDT/2JPP
年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。
販売備考:認証型式:8BL-RN96J 原動機:N722E ※ヤマハ純正アクセサリー:サイドバック装着車両への同時装着不可 ※装着の際はヘルメットホルダーを取り外す必要があります。
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] XSR900 24
タイプ:フルエキゾースト
色[カラー]:チタン
材質[素材]:サイレンサー:チタン
加工[有/無]:無
仕様:JMCA
JMCA:JMCA対応
形状:専用
商品区分:マフラー
型式:JMCA認証型式:8BL-RN96J
エンジン型式:原動機の型式:N722E
自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):有り(商品に付属します)
JMCA認証番号:JMCA2024109082


