メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-Y125R6-HZT
ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したレーシングラインフルエキゾーストマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排出ガス浄化装置が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。
販売備考:別売りのオプショナルキャタライザー(P-KAT-064)を装着頂くことで、EC/ECE対応となります。
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] YZF-R125 19-20
規格表示:EC/ECE
タイプ:フルエキゾースト
色[カラー]:チタン/カーボン
STD重量[キログラム]:4.7
重量[キログラム]:3.0
材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス
加工[有/無]:無
JMCA:× (一般公道使用不可)
集合方式:1-1
形状:ヘキサゴナル
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
備考:別売のオプショナルキャタライザー(P-KAT-064)使用時のみユーロ規制対応。
商品区分:マフラー
STD 最大出力:10.07kW/9950rpm
最大出力:10.07kW/10050rpm
STD 最大トルク:11.2Nm/7150rpm
最大トルク:11.1Nm/6400rpm
オプション:品番:P-KAT-064


