曜日別特売

レーシングライン チタン S-Y10R15-APLT

レーシングライン チタン S-Y10R15-APLT - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-Y10R15-APLT
理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、どこまでも吹け上がるような強烈なフィーリング。
販売備考:装着の際はECUのリセッティングを推奨します。
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] YZF-R1 15-23
ヤマハ[YAMAHA] YZF-R1M 15-23
タイプ:フルエキゾースト
STD重量[キログラム]:11.0
重量[キログラム]:6.6
STD音量:98 dB / 6750 rpm
音量:105.1 dB / 6750 rpm
材質[素材]:サイレンサー:チタン/ヒートシールド:カーボン/エキパイ:ステンレス
JMCA:× (一般公道使用不可)
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
商品区分:マフラー
STD 最大出力:139.91kW/13750rpm
最大出力:143.01kW/13800rpm
STD 最大トルク:109.59Nm/9250rpm
最大トルク:111.8Nm/9350rpm

仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:チタン/ヒートシールド:カーボン/エキパイ:ステンレス質量(kg)6.6、STD:11区分マフラータイプフルエキゾースト規格JMCA:×(一般公道使用不可)最大トルク(N・m)STD:109.59/9250rpm最大出力(kW)143.01/13800rpm、STD:139.91/13750rpm音量(dB)105.1/6750rpm、STD:98/6750rpm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06213387S-Y10R15-APLT
335,000
329,800
362,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする