レーシングライン チタン JMCA S-Y125R10-HBFGTJPP

レーシングライン チタン JMCA S-Y125R10-HBFGTJPP - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)レーシングライン チタン JMCA S-Y125R10-HBFGTJPP - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)レーシングライン チタン JMCA S-Y125R10-HBFGTJPP - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)レーシングライン チタン JMCA S-Y125R10-HBFGTJPP - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-Y125R10-HBFGTJPP
販売備考:認証型式:8BJ-RE46J 原動機型式:E34LE
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] XSR125 23-24
タイプ:フルエキゾースト
色[カラー]:チタン
STD重量[キログラム]:5.2
重量[キログラム]:3.0
材質[素材]:サイレンサー:チタン/エキパイ:ステンレス
加工[有/無]:無
仕様:JMCA
JMCA:JMCA対応
集合方式:1-1
形状:専用
商品区分:マフラー
型式:JMCA認証型式:8BJ-RE46J
エンジン型式:原動機の型式:E34LE
STD 最大出力:10.4kW/10200rpm
最大出力:10.6kW/10200rpm
STD 最大トルク:11.1Nm/7350rpm
最大トルク:11.4Nm/7400rpm
自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):有り(商品に付属します)
JMCA認証番号:JMCA1023109074

仕様JMCA材質サイレンサー:チタン/エキパイ:ステンレス形状専用型式JMCA認証型式:8BJ-RE46J質量(kg)3、STD:5.2チタン区分マフラータイプフルエキゾースト規格JMCA対応方式集合:1-1加工内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06213028S-Y125R10-HBFGTJPP
153,000
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする