曜日別特売

レーシングライン チタン S-B10R5-APLT

レーシングライン チタン S-B10R5-APLT - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-B10R5-APLT
理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、どこまでも吹け上がるような強烈なフィーリング。
販売備考:※カーボンマフラーブラケットが付属。※AlphaRacing製(品番:46DA00202)レーシングサブフレームを使用の際は、マフラーブラケット(品番:P-X228)が必要です。※画像は別売のオプショナルヒートシールドP-HSB10E3装着状態です。オプショナルバッフル:V-TUV111設定あり
適合情報:
ビーエムダブリュー[BMW] S1000RR 19-22
ビーエムダブリュー[BMW] S1000R 21-22
ビーエムダブリュー[BMW] M1000RR 21-22
タイプ:フルエキゾースト
色[カラー]:チタン/カーボン
STD重量[キログラム]:10.8
重量[キログラム]:5.7
STD音量:94.9 dB / 5500 rpm
音量:104.5 dB / 5500 rpm
材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン/エキパイ:ステンレス
加工[有/無]:無
JMCA:× (一般公道使用不可)
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
商品区分:マフラー
オプション:品番:P-X228,P-HSB10E3,V-TUV111

仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン/エキパイ:ステンレス質量(kg)5.7、STD:10.8チタン/カーボン区分マフラータイプフルエキゾースト規格JMCA:×(一般公道使用不可)加工音量(dB)104.5/5500rpm、STD:94.9/5500rpm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06213360S-B10R5-APLT
382,000
349,800
384,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする