レーシングライン チタン S-H125R6-ASZT/1

レーシングライン チタン S-H125R6-ASZT/1 - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-H125R6-ASZT/1
理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、どこまでも吹け上がるような強烈なフィーリング。
販売備考:一般公道走行不可。ラムダセンサーボス付き。
適合情報:
ホンダ[HONDA] GROM [グロム125] 16-20
ホンダ[HONDA] MSX125 16-20
タイプ:フルエキゾースト
色[カラー]:チタン/カーボン/ステンレス
STD重量[キログラム]:4.3
重量[キログラム]:2.0
材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス
JMCA:× (一般公道使用不可)
集合方式:1-1
形状:専用
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
商品区分:マフラー
STD 最大出力:6.69kW/6700rpm
最大出力:7.27kW/7150rpm
STD 最大トルク:11.2Nm/5350rpm
最大トルク:11.4Nm/5400rpm

仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス形状専用質量(kg)2、STD:4.3チタン/カーボン/ステンレス区分マフラータイプフルエキゾースト規格JMCA:×(一般公道使用不可)方式集合:1-1最大出力(kW)7.27/7150rpm、STD:6.69/6700rpm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06212626S-H125R6-ASZT/1
136,000
129,800
142,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする