レーシングライン チタン EC/ECE S-H6R14-HEGEHT

レーシングライン チタン EC/ECE S-H6R14-HEGEHT - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-H6R14-HEGEHT
ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したレーシングラインフルエキゾーストマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排出ガス浄化装置が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。
販売備考:別売りのオプショナルキャタライザー(P-KAT-063/1)をご使用頂くと、EC/ECE対応となります。
適合情報:
ホンダ[HONDA] CBR650R [2BL-RH03] 19-20
ホンダ[HONDA] CB650R [2BL-RH03] 19-20
ホンダ[HONDA] CBR650F 14-18
ホンダ[HONDA] CB650F 14-18
規格表示:EC/ECE
タイプ:フルエキゾースト
STD重量[キログラム]:10.0
重量[キログラム]:6.9
材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス
JMCA:× (一般公道使用不可)
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
商品区分:マフラー
STD 最大出力:60.22kW/11050rpm
最大出力:61.02kW/11100rpm
STD 最大トルク:60.5Nm/8550rpm
最大トルク:60.9Nm/8650rpm
オプション:品番:P-KAT-063/1

仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス質量(kg)6.9、STD:10区分マフラータイプフルエキゾースト規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可)最大トルク(N・m)STD:60.5/8550rpm最大出力(kW)61.02/11100rpm、STD:60.22/11050rpm最大トルク60.9Nm/8650rpm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06214218S-H6R14-HEGEHT
280,000
279,800
307,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする