メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-A6R4-HAPC
ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したレーシングラインフルエキゾーストマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排出ガス浄化装置が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。
適合情報:
アプリリア[APRILIA] RS660 21-22
アプリリア[APRILIA] TUONO 660 21-22
規格表示:EC/ECE
タイプ:フルエキゾースト
STD重量[キログラム]:6.8
重量[キログラム]:6.4
材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス
JMCA:× (一般公道使用不可)
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
商品区分:マフラー
STD 最大出力:71.02kW/10800rpm
最大出力:71.91kW/10690rpm
STD 最大トルク:67.3Nm/10200rpm
最大トルク:68.4Nm/10250rpm
オプション:品番:P-MBA6R1


