メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-Y9R14-APC
理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、どこまでも吹け上がるような強烈なフィーリング。
販売備考:※サイドケース、センタースタンド同時装着可能
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] TRACER 9 GT 21-23
タイプ:フルエキゾースト
STD重量[キログラム]:7.0
重量[キログラム]:4.8
STD音量:95.5 dB / 5000 rpm
音量:104.5 dB / 5000 rpm
材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:チタン
JMCA:× (一般公道使用不可)
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
商品区分:マフラー
STD 最大出力:85.44kW/10000rpm
最大出力:88.52kW/10000rpm
STD 最大トルク:92.1Nm/7200rpm
最大トルク:94Nm/7200rpm


