レーシングライン カーボン 触媒対応 S-K2R2-HAPC

レーシングライン カーボン 触媒対応 S-K2R2-HAPC - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-K2R2-HAPC
理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、どこまでも吹け上がるような強烈なフィーリング。
販売備考:一般公道使用不可。別売のオプションキャタライザー(P-KAT-081)をご使用頂くと、EC相当となります。
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] Ninja ZX-25R 20-22
タイプ:フルエキゾースト
STD重量[キログラム]:8.9
重量[キログラム]:6.5
材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス
JMCA:× (一般公道使用不可)
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
商品区分:マフラー
STD 最大出力:30.9kW/15350rpm
最大出力:31.4kW/15450rpm
STD 最大トルク:20.8Nm/12700rpm
最大トルク:21.4Nm/15450rpm
オプション:品番:P-KAT-081

仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス質量(kg)6.5、STD:8.9区分マフラータイプフルエキゾースト規格JMCA:×(一般公道使用不可)最大トルク(N・m)STD:20.8/12700rpm最大出力(kW)31.4/15450rpm、STD:30.9/15350rpm最大トルク21.4Nm/15450rpm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06212450S-K2R2-HAPC
293,000
289,800
318,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする