メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-K2R1-APC
理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、どこまでも吹け上がるような強烈なフィーリング。
販売備考:一般公道使用不可 ※KMJアクセサリーパーツ:J99941-1482と同等モデル
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] Ninja ZX-25R 20-22
タイプ:フルエキゾースト
STD重量[キログラム]:8.9
重量[キログラム]:4.5
STD音量:92.4 dB / 7600 rpm
音量:104.8 dB / 7600 rpm
材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス
JMCA:× (一般公道使用不可)
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
商品区分:マフラー
STD 最大出力:30.88kW/15350rpm
最大出力:31.83kW/15450rpm
STD 最大トルク:20.8Nm/12700rpm
最大トルク:21.5Nm/12500rpm


