レーシングライン チタン EC/ECE S-K6R12-HEGEHT

レーシングライン チタン EC/ECE S-K6R12-HEGEHT - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-K6R12-HEGEHT
ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したレーシングラインフルエキゾーストマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排出ガス浄化装置が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。
販売備考:別売りのオプショナルキャタライザー(P-KAT-076)を装着すると、ECE/EC対応となります。
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] Ninja650 [ニンジャ650] 17-20
カワサキ[KAWASAKI] Z650 17-20
規格表示:EC/ECE
タイプ:フルエキゾースト
STD重量[キログラム]:8.4
重量[キログラム]:5.5
材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス
JMCA:× (一般公道使用不可)
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
商品区分:マフラー
STD 最大出力:45.66kW/8450rpm
最大出力:47.42kW/8550rpm
STD 最大トルク:58.8Nm/6950rpm
最大トルク:59.5Nm/7050rpm
オプション:品番:P-KAT-076

仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス質量(kg)5.5、STD:8.4区分マフラータイプフルエキゾースト規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可)最大トルク(N・m)STD:58.8/6950rpm最大出力(kW)47.42/8550rpm、STD:45.66/8450rpm最大トルク59.5Nm/7050rpm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06213807S-K6R12-HEGEHT
258,000
249,800
274,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする