曜日別特売

レーシングライン チタン S-K2MR9-BNTA

レーシングライン チタン S-K2MR9-BNTA - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)レーシングライン チタン S-K2MR9-BNTA - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)レーシングライン チタン S-K2MR9-BNTA - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)レーシングライン チタン S-K2MR9-BNTA - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-K2MR9-BNTA
理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、どこまでも吹け上がるような強烈なフィーリング。
販売備考:FIMレギュレーション対応
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] KX250F 17-23
タイプ:フルエキゾースト
色[カラー]:チタン
STD重量[キログラム]:4.0
重量[キログラム]:3.7
材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:チタン/エキパイ:ステンレス
加工[有/無]:無
JMCA:× (一般公道使用不可)
集合方式:1-1
形状:ヘキサゴナル
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
備考:FIM2013対応です。スパークアレスター仕様です。
商品区分:マフラー
STD 最大出力:28.02kW/12200rpm
最大出力:29.19kW/12300rpm
STD 最大トルク:26.4Nm/9850rpm
最大トルク:26.7Nm/9650rpm
オプション:品番:P-GUV007

仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:チタン/エキパイ:ステンレス形状ヘキサゴナル質量(kg)3.7、STD:4チタン区分マフラー備考FIM2013対応です。スパークアレスター仕様です。タイプフルエキゾースト規格JMCA:×(一般公道使用不可)方式集合:1-1加工内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06213211S-K2MR9-BNTA
163,000
159,800
175,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする