曜日別特売

レーシングライン カーボン JMCA S-K2R2-HAPCJPP

レーシングライン カーボン JMCA S-K2R2-HAPCJPP - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)レーシングライン カーボン JMCA S-K2R2-HAPCJPP - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)レーシングライン カーボン JMCA S-K2R2-HAPCJPP - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)レーシングライン カーボン JMCA S-K2R2-HAPCJPP - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-K2R2-HAPCJPP
年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。
販売備考:適合型式:2BK-ZX250E(原:ZX250EE) ※排ガス証明書が付属する商品です。
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] Ninja ZX-25R 20-22
タイプ:フルエキゾースト
色[カラー]:カーボン
STD重量[キログラム]:8.9
重量[キログラム]:6.5
材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス
加工[有/無]:無
仕様:JMCA
JMCA:JMCA対応
集合方式:4-2-1
形状:ヘキサゴナル
商品区分:マフラー
型式:JMCA認証型式:2BK-ZX250E
エンジン型式:原動機の型式:ZX250EE
自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):有り(商品に付属します)
JMCA認証番号:JMCA2020109049

仕様JMCA材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス形状ヘキサゴナル型式JMCA認証型式:2BK-ZX250E質量(kg)6.5、STD:8.9カーボン区分マフラータイプフルエキゾースト規格JMCA対応方式集合:4-2-1加工内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06214130S-K2R2-HAPCJPP
385,000
379,800
417,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする