曜日別特売

レーシングライン チタン EC/ECE S-Y7R11-HAPT

レーシングライン チタン EC/ECE S-Y7R11-HAPT - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-Y7R11-HAPT
ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したレーシングラインフルエキゾーストマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排出ガス浄化装置が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] YZF-R7 [8BL-RM39J] 22-23
規格表示:EC/ECE
タイプ:フルエキゾースト
色[カラー]:チタン
STD重量[キログラム]:7.6
重量[キログラム]:6.9
STD音量:86.3dB/3875rpm
音量:85.9dB/3875rpm
材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:チタン/エキパイ:ステンレス
加工[有/無]:無
JMCA:× (一般公道使用不可)
集合方式:2-1
形状:専用
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
備考:ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。
商品区分:マフラー
STD 最大出力:51.8kW/8600rpm
最大出力:52.7kW/8700rpm
STD 最大トルク:64.9Nm/6600rpm
最大トルク:65.3Nm/6700rpm
オプション:品番:P-MBY7R4

材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:チタン/エキパイ:ステンレス形状専用質量(kg)6.9、STD:7.6チタンタイプフルエキゾースト規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可)方式集合:2-1加工音量(dB)85.9/3875rpm、STD:86.3/3875rpm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06212477S-Y7R11-HAPT
340,000
339,800
373,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする