曜日別特売

レーシングライン チタン JMCA S-Y9R8-HEGEHTJPP

レーシングライン チタン JMCA S-Y9R8-HEGEHTJPP - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)レーシングライン チタン JMCA S-Y9R8-HEGEHTJPP - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)レーシングライン チタン JMCA S-Y9R8-HEGEHTJPP - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)レーシングライン チタン JMCA S-Y9R8-HEGEHTJPP - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)レーシングライン チタン JMCA S-Y9R8-HEGEHTJPP - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)レーシングライン チタン JMCA S-Y9R8-HEGEHTJPP - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)レーシングライン チタン JMCA S-Y9R8-HEGEHTJPP - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-Y9R8-HEGEHTJPP
年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。
販売備考:認証型式:EBL-RN34J/EBL-RN36J/2BL-RN51J/2BL-RN52J/EBL-RN46J/2BL-RN56J。※排ガス証明書が付属する商品です。
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] XSR900 16-20
ヤマハ[YAMAHA] MT-09 14-20
ヤマハ[YAMAHA] MT-09 TRACER [トレーサー] 15-17
ヤマハ[YAMAHA] TRACER900 [トレーサー900] 18-20
ヤマハ[YAMAHA] TRACER900 GT [トレーサー900GT] 18-20
タイプ:フルエキゾースト
色[カラー]:チタン/カーボン
STD重量[キログラム]:8.4
重量[キログラム]:6.0
材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン
加工[有/無]:無
仕様:JMCA
JMCA:JMCA対応
集合方式:3-1
形状:専用
商品区分:マフラー
型式:JMCA認証型式:EBL-RN34J/EBL-RN36J/2BL-RN51J/2BL-RN52J/EBL-RN46J/2BL-RN56J
エンジン型式:原動機の型式:N703E/N711E
STD 最大出力:82.22kW/9900rpm
最大出力:86.2kW/9900rpm
STD 最大トルク:87.7Nm/8400rpm
最大トルク:89.9Nm/8750rpm
自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):有り(商品に付属します)
JMCA認証番号:JMCA1018109033

仕様JMCA材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン形状専用型式JMCA認証型式:EBL-RN34J/EBL-RN36J/2BL-RN51J/2BL-RN52J/EBL-RN46J/2BL-RN56J質量(kg)6、STD:8.4チタン/カーボン区分マフラータイプフルエキゾースト規格JMCA対応方式集合:3-1加工内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06214428S-Y9R8-HEGEHTJPP
310,000
299,800
329,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする