曜日別特売

スリップオンライン チタン EC/ECE S-K9SO6-HZT

スリップオンライン チタン EC/ECE S-K9SO6-HZT - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-K9SO6-HZT
ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。
販売備考:※カーボンサイレンサー(品番:S-K9SO6-HZC)設定あり
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] Z900 ABS付 [ZR900B] 20-23
規格表示:EC/ECE
タイプ:スリップオン
色[カラー]:チタン
材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン
JMCA:× (一般公道使用不可)
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
商品区分:マフラー
オプション:品番:E-K9R4,P-HSK9SO1

仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボンチタン区分マフラータイプスリップオン規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06212721S-K9SO6-HZT
166,000
159,800
175,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする