曜日別特売

スリップオンライン ステン ブラック S-H3SO9-RSSBL

スリップオンライン ステン ブラック S-H3SO9-RSSBL - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-H3SO9-RSSBL
集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスを得られます。
販売備考:オプショナルカーボンヒートガード(品番:P-HSH3SO1)設定あり
タイプ:スリップオン
色[カラー]:ステンブラック/カーボン
STD重量[キログラム]:6.2
重量[キログラム]:3.2
STD音量:82.5dB/3750rpm
音量:89.4dB/3750rpm
材質[素材]:サイレンサー:ステンレス
加工[有/無]:無
JMCA:× (一般公道使用不可)
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
商品区分:マフラー
STD 最大出力:16.3kW/6850rpm
最大出力:16.6kW/7000rpm
STD 最大トルク:25.7Nm/5800rpm
最大トルク:25.5Nm/6000rpm
オプション:P-HSH3SO1

仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:ステンレス質量(kg)3.2、STD:6.2ステンブラック/カーボン区分マフラータイプスリップオン規格JMCA:×(一般公道使用不可)加工最大出力(kW)STD:16.3/6850rpm音量(dB)89.4/3750rpm、STD:82.5/3750rpm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06214550S-H3SO9-RSSBL
116,000
109,800
120,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする