メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-B12SO21-HALAGT
ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。
販売備考:ブラック。EC/ECE認証モデル。一般公道使用不可。
適合情報:
ビーエムダブリュー[BMW] R1250RT 19-23
規格表示:EC/ECE
タイプ:スリップオン
STD重量[キログラム]:5.2
重量[キログラム]:5.1
材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン
JMCA:× (一般公道使用不可)
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
商品区分:マフラー
STD 最大出力:94.63kW/7800rpm
最大出力:95.58kW/7750rpm
STD 最大トルク:136.6Nm/6600rpm
最大トルク:136.6Nm/6650rpm
オプション:品番:E-B12E4/1,E-B12R7/1,E-B12H1T/1,E-B12H1SS/1


