曜日別特売

スリップオンライン チタン EC/ECE S-H11SO3-HGIT

スリップオンライン チタン EC/ECE S-H11SO3-HGIT - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-H11SO3-HGIT
ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。
適合情報:
ホンダ[HONDA] NT1100 23
規格表示:EC/ECE
タイプ:スリップオン
色[カラー]:チタン/カーボン
STD重量[キログラム]:5.4
重量[キログラム]:3.9
材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン
加工[有/無]:無
JMCA:× (一般公道使用不可)
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
商品区分:マフラー
STD 最大出力:72.1kW/7600rpm
最大出力:72.4kW/7600rpm
STD 最大トルク:102.5Nm/6400rpm
最大トルク:103.0Nm/6350rpm

仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン質量(kg)3.9、STD:5.4チタン/カーボン区分マフラータイプスリップオン規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可)加工最大出力(kW)72.4/7600rpm、STD:72.1/7600rpm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06213518S-H11SO3-HGIT
171,000
169,800
186,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする