曜日別特売

スリップオンライン カーボン JMCA S-B10SO13-HZCJPP

スリップオンライン カーボン JMCA S-B10SO13-HZCJPP - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)スリップオンライン カーボン JMCA S-B10SO13-HZCJPP - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。
メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-B10SO13-HZCJPP
備考:【型式:2BL-S10AA/8BL-S10AA 原動機の型式:A11A10A】※25年モデルは型式違いのため適合不可となります。
適合情報:ビーエムダブリュー[BMW] S1000XR 22-24
タイプ:スリップオン
色[カラー]:カーボン
材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン
加工[有/無]:無
仕様:JMCA
JMCA:JMCA対応
形状:ヘキサゴナル
商品区分:マフラー
型式:JMCA認証型式:2BL-S10AA
エンジン型式:原動機の型式:A11A10A
自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):無し(純正触媒を使用する為、付属していません。)
JMCA認証番号:JMCA1024109078

仕様JMCA材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン形状ヘキサゴナル型式JMCA認証型式:2BL-S10AAカーボン区分マフラータイプスリップオン規格JMCA対応/認証番号:JMCA1024109078、自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):無し(純正触媒を使用するため付属していません)加工適合車種S1000XR 22-24【型式:2BL-S10AA/8BL-S10AA】エンジン型式原動機の型式:A11A10A内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06213299S-B10SO13-HZCJPP
167,000
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする