スリップオンライン カーボン S-K3SO1-ZC

スリップオンライン カーボン S-K3SO1-ZC - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-K3SO1-ZC
集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスを得られます。
販売備考:バッフル付属
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] Ninja250 [ニンジャ250 JBK-EX250L] 13-17
カワサキ[KAWASAKI] Ninja300 [ニンジャ300] 13-17
カワサキ[KAWASAKI] Z250 [JBK-ER250C] 13-17
タイプ:スリップオン
色[カラー]:カーボン色
STD重量[キログラム]:4.4
重量[キログラム]:1.6
STD音量:88 dB / 5250 rpm
音量:93 dB / 5250 rpm
材質[素材]:サイレンサー:カーボン
JMCA:× (一般公道使用不可)
形状:HEXAGONAL
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
特記事項:バッフル付き
商品区分:マフラー
STD 最大出力:24.05kW/10450rpm
最大出力:24.34kW/10650rpm
STD 最大トルク:24.2Nm/8300rpm
最大トルク:24.4Nm/8250rpm

仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:カーボン形状HEXAGONAL質量(kg)1.6、STD:4.4カーボン色区分マフラータイプスリップオン規格JMCA:×(一般公道使用不可)特性バッフル付き音量(dB)93/5250rpm、STD:88/5250rpm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06212310S-K3SO1-ZC
109,000
99,980
109,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする