メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-K6SO8-HCQT
集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスを得られます。
販売備考:※装着の際は、純正ヘッダーパイプをカットする必要があります。ご購入前に必ず取説をご確認ください。
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] Z650RS 22-23
規格表示:EC/ECE
タイプ:スリップオン
色[カラー]:チタン
STD重量[キログラム]:5.7
重量[キログラム]:4
材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:ブラックステンレス/エキパイ:ステンレス
加工[有/無]:有り(純正エキゾーストをカットし装着します。ご購入前に必ず取説をご確認ください)
JMCA:× (一般公道使用不可)
形状:専用
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
商品区分:マフラー
STD 最大出力:46.7kW/8500rpm
最大出力:47.2kW/8500rpm
STD 最大トルク:59.7Nm/6700rpm
最大トルク:60.5Nm/7000rpm


