メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-K4SO8-HRCJPP
販売備考:認証型式:8BL-ZX400P 原動機:ZX400PE ※排ガス証明書は付属しない商品です。
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] Ninja ZX-4RR 23-24
カワサキ[KAWASAKI] Ninja ZX-4R SE 23-24
タイプ:スリップオン
色[カラー]:カーボン/チタン
STD重量[キログラム]:4.3
重量[キログラム]:2.3
材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:チタン
加工[有/無]:無
仕様:JMCA
JMCA:JMCA対応
商品区分:マフラー
型式:JMCA認証型式:8BL-ZX400P
エンジン型式:原動機の型式:ZX400PE
自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):無し(純正触媒を使用する為、付属していません。)
JMCA認証番号:JMCA1023109069


