メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-D11SO4-HBFGT
ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。
販売備考:EC/ECE対応
適合情報:
ドゥカティ[DUCATI] Scrambler1100 [スクランブラー] 18-20
規格表示:EC/ECE
タイプ:スリップオン
色[カラー]:チタン/カーボン
STD重量[キログラム]:5.0
重量[キログラム]:3.5
材質[素材]:サイレンサー:チタン/ヒートシールド:カーボン
加工[有/無]:無
付属品:カーボンヒートシールド
JMCA:× (一般公道使用不可)
形状:MOTO-GPスタイル
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
備考:別売オプションでリンクパイプの設定がございます(ステンレス製:L-D11SO3)。
商品区分:マフラー
STD 最大出力:63.01kW/7650rpm
最大出力:63.38kW/7800rpm
STD 最大トルク:88.4Nm/5350rpm
最大トルク:89.4Nm/5350rpm
オプション:品番:L-D11SO3


