スリップオンライン チタン EC/ECE S-D9SO10-HIFFT

スリップオンライン チタン EC/ECE S-D9SO10-HIFFT - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-D9SO10-HIFFT
ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。
販売備考:純正オプションサイドケースと併用可能です。
適合情報:
ドゥカティ[DUCATI] MULTISTRADA950 [ムルティストラーダ] 17-20
ドゥカティ[DUCATI] MULTISTRADA1200 Enduro [エンデューロ] 17-19
規格表示:EC/ECE
タイプ:スリップオン
色[カラー]:チタン/カーボン
STD重量[キログラム]:2.4
重量[キログラム]:1.4
材質[素材]:サイレンサー:チタン
加工[有/無]:無
付属品:カーボンヒートシールド
JMCA:× (一般公道使用不可)
形状:専用
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
備考:Ducatiサイドケース、センタースタンドと同時装着が可能です。
商品区分:マフラー

仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無付属品カーボンヒートシールド材質サイレンサー:チタン形状専用質量(kg)1.4、STD:2.4チタン/カーボン備考Ducatiサイドケース、センタースタンドと同時装着が可能です。タイプスリップオン規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可)加工内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06212949S-D9SO10-HIFFT
177,000
169,800
186,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする