メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-S7SO2-HRC
ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。
適合情報:
スズキ[SUZUKI] GSX-S750 17-20
規格表示:EC/ECE
タイプ:スリップオン
色[カラー]:カーボン
STD重量[キログラム]:4.6
重量[キログラム]:2.6
材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン
加工[有/無]:無
JMCA:× (一般公道使用不可)
形状:ヘキサゴナル
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
商品区分:マフラー
STD 最大出力:78.89kW/10300rpm
最大出力:79.11kW/10350rpm
STD 最大トルク:79.1Nm/9150rpm
最大トルク:79.4Nm/9150rpm


