メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-MG8SO2-HFTT
ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。
販売備考:純正Urbanサイドケースとの同時装着可能
適合情報:
モトグッツィ[MOTO GUZZI] V85 TT 21-23
規格表示:EC/ECE
タイプ:スリップオン
STD重量[キログラム]:5.4
重量[キログラム]:2.9
材質[素材]:サイレンサー:チタン/チタン(ブラック)
JMCA:× (一般公道使用不可)
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
商品区分:マフラー
STD 最大出力:53.38kW/7850rpm
最大出力:53.89kW/7850rpm
STD 最大トルク:72.3Nm/6600rpm
最大トルク:73Nm/6900rpm


