メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-D6SO2-HAPLT
ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。
販売備考:一般公道走行不可
規格表示:EC/ECE
タイプ:スリップオン
色[カラー]:チタン
材質[素材]:サイレンサー:チタン
JMCA:× (一般公道使用不可)
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
商品区分:マフラー


