メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-K10SO15-HX2C
集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスを得られます。
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] Ninja H2 [ニンジャH2] 15-20
タイプ:スリップオン
色[カラー]:カーボン
STD重量[キログラム]:8.0
重量[キログラム]:2.3
STD音量:96 dB / 6000 rpm
音量:96.5 dB / 6000 rpm
材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン
加工[有/無]:無
付属品:バッフル
JMCA:× (一般公道使用不可)
形状:HX サイレンサー
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
備考:別売オプションでオプショナルヘッダー(チタン製:E-K10E1)の設定がございます。
商品区分:マフラー
STD 最大出力:143.41kW/12000rpm
最大出力:145.62kW/12000rpm
STD 最大トルク:126Nm/10900rpm
最大トルク:128Nm/10800rpm


