メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-Y4SO18-HRAASS
ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] X-MAX400 18-20
規格表示:EC/ECE
タイプ:スリップオン
STD重量[キログラム]:10.5
重量[キログラム]:5.7
材質[素材]:サイレンサー:ステンレス/エンドキャップ:カーボン
JMCA:× (一般公道使用不可)
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
商品区分:マフラー
STD 最大出力:20.8kW/7100rpm
最大出力:21.39kW/7150rpm
STD 最大トルク:32.6Nm/5950rpm
最大トルク:34.1Nm/6050rpm
オプション:品番:P-KAT-069


