メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-S10SO11-HASZ
ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。
販売備考:カーボンヒートシールド、マフラーステーが付属します。別途純正ガスケットが必要です。
適合情報:
スズキ[SUZUKI] GSX-S1000 15-20
スズキ[SUZUKI] GSX-S1000F 15-20
規格表示:EC/ECE
タイプ:スリップオン
色[カラー]:チタン/カーボン
STD重量[キログラム]:2.5
重量[キログラム]:1.3
材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン
加工[有/無]:無
付属品:カーボンヒートシールド
JMCA:× (一般公道使用不可)
形状:コニカル
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
備考:純正ガスケット(スズキ純正品番:14771-42F40)をご使用下さい。
商品区分:マフラー
STD 最大出力:108.04kW/11100rpm
最大出力:109.44kW/11150rpm
STD 最大トルク:106.1Nm/9650rpm
最大トルク:106.9Nm/9650rpm


