メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-Y125SO5-HRSS/1
ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。
販売備考:オプショナルキャタライザー(品番:P-KAT-051)を装着する事で、EC対応となります。
規格表示:EC/ECE
タイプ:スリップオン
STD重量[キログラム]:6.6
重量[キログラム]:3.5
材質[素材]:サイレンサー:ステンレス/エンドキャップ:カーボン
JMCA:× (一般公道使用不可)
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
商品区分:マフラー
STD 最大出力:8.52kW/8300rpm
最大出力:8.67kW/8350rpm
STD 最大トルク:10.9Nm/7650rpm
最大トルク:11Nm/7650rpm
オプション:品番:P-KAT-051


