曜日別特売

スリップオンライン ステン EC/ECE S-Y3SO3-HRSS

スリップオンライン ステン EC/ECE S-Y3SO3-HRSS - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-Y3SO3-HRSS
適合情報:ヤマハ[YAMAHA] X-MAX300 21-25
規格表示:EC/ECE
STD重量[キログラム]:6.6
重量[キログラム]:4.4
STD音量:83.3 dB / 3625 rpm
音量:83.5 dB / 3625 rpm
JMCA:× (一般公道使用不可)
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
商品区分:マフラー

仕様スリップオン/JMCA:× (一般公道使用不可)適合TRICITY300 21-25材質ステンレス質量(kg)4.4、STD:6.6区分マフラー規格EC/ECE音量(dB)83.5/3625rpm、STD:83.3/3625rpm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06213466S-Y3SO3-HRSS
205,000
199,800
219,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする