メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-H10SO29-APC
集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスを得られます。車種により、カーボン・チタン・ステンレスの中からご選択頂けます。
販売備考:オプショナルヘッダーパイプ(品番:E-H10R11)設定あり
適合情報:ホンダ[HONDA] CBR1000RR-R 24
タイプ:スリップオン
色[カラー]:カーボン
材質[素材]:サイレンサー:カーボン
JMCA:× (一般公道使用不可)
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
商品区分:マフラー


