メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-H3SO7-APC
集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスを得られます。
販売備考:一般公道走行不可。
適合情報:
ホンダ[HONDA] CB300R 18-20
ホンダ[HONDA] CB250R 18-20
タイプ:スリップオン
色[カラー]:カーボン
STD重量[キログラム]:5.7
重量[キログラム]:1.8
STD音量:86.9 dB / 4250 rpm
音量:95.3 dB / 4250 rpm
材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン
加工[有/無]:無
付属品:バッフル
JMCA:× (一般公道使用不可)
形状:ヘキサゴナル
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
商品区分:マフラー
STD 最大出力:21.32kW/8050rpm
最大出力:21.39kW/8000rpm
STD 最大トルク:27.2Nm/6550rpm
最大トルク:27.2Nm/6650rpm


