スリップオンライン ステン ブラック EC S-KY5SO1-HRAASSBL

スリップオンライン ステン ブラック EC S-KY5SO1-HRAASSBL - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-KY5SO1-HRAASSBL
ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。
販売備考:オプションの触媒(品番:P-KAT-068)を使用時のみEC/ECE規格対応となります。
適合情報:
キムコ[KYMCO] AK550 17-20
規格表示:EC/ECE
タイプ:スリップオン
STD重量[キログラム]:6.7
重量[キログラム]:5.7
材質[素材]:サイレンサー:ステンレス(ブラック)/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン
JMCA:× (一般公道使用不可)
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
商品区分:マフラー
STD 最大出力:31.47kW/6900rpm
最大出力:32.2kW/6950rpm
STD 最大トルク:48Nm/5850rpm
最大トルク:49.2Nm/5900rpm
オプション:品番:P-KAT-068

仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:ステンレス(ブラック)/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン質量(kg)5.7、STD:6.7区分マフラータイプスリップオン規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可)最大トルク(N・m)STD:48/5850rpm最大出力(kW)32.2/6950rpm、STD:31.47/6900rpm最大トルク49.2Nm/5900rpm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06212669S-KY5SO1-HRAASSBL
182,000
179,800
197,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする