曜日別特売

スリップオンライン カーボン EC/ECE S-S6SO9-HRC/1

スリップオンライン カーボン EC/ECE S-S6SO9-HRC/1 - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-S6SO9-HRC/1
ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。
適合情報:
スズキ[SUZUKI] SV650 ABS 16-23
スズキ[SUZUKI] SV650X ABS 18-23
規格表示:EC/ECE
タイプ:スリップオン
色[カラー]:カーボン
STD重量[キログラム]:4.3
重量[キログラム]:2.0
材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン
加工[有/無]:無
JMCA:× (一般公道使用不可)
形状:ヘキサゴナル
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
商品区分:マフラー
STD 最大出力:52.94kW/8700rpm
最大出力:53.01kW/8700rpm
STD 最大トルク:62.4Nm/8200rpm
最大トルク:62.6Nm/8150rpm

仕様JMCA:×(一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン形状ヘキサゴナル質量(kg)2、STD:4.3カーボン区分マフラータイプスリップオン規格EC/ECE加工最大出力(kW)STD:52.94/8700rpm主な適合車種スズキ[SUZUKI]SV650 ABS16-25 , スズキ[SUZUKI]SV650X ABS18-25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06214489S-S6SO9-HRC/1
131,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする