メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-T7SO3-APC
集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスを得られます。
販売備考:一般公道使用不可。
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] STREET TRIPLE S [ストリートトリプル] 20-22
トライアンフ[TRIUMPH] STREET TRIPLE R LOW [ストリートトリプル] 20-22
トライアンフ[TRIUMPH] STREET TRIPLE RS [ストリートトリプル] 20-22
タイプ:スリップオン
STD重量[キログラム]:6.7
重量[キログラム]:2.6
STD音量:93.5 dB / 5850 rpm
音量:106.4 dB / 5850 rpm
材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン
JMCA:× (一般公道使用不可)
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
商品区分:マフラー
STD 最大出力:92.42kW/11850rpm
最大出力:93.3kW/12050rpm
STD 最大トルク:81Nm/9800rpm
最大トルク:81.8Nm/9750rpm


