曜日別特売

スリップオンライン ステン ブラック EC S-VE125SO3-HZBL

スリップオンライン ステン ブラック EC S-VE125SO3-HZBL - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-VE125SO3-HZBL
ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。
販売備考:※装着に伴い、純正エキゾーストパイプをカットし接続する必要があります。純正エキパイをカットしますので純正戻しが出来なくなります。ご注意ください。
適合情報:
ベスパ[VESPA] Primavera 125ie 3V [プリマベーラ] 21-22
ベスパ[VESPA] sprint 125ie 3V [スプリント] 21-22
規格表示:EC/ECE
タイプ:スリップオン
STD重量[キログラム]:5.5
重量[キログラム]:4.0
STD音量:80.4 dB / 4000 rpm
音量:80 / 4000 rpm
材質[素材]:サイレンサー:ステンレス(ブラック)/エンドキャップ:カーボン
加工[有/無]:本製品を装着の際、純正エキゾーストパイプをカットし装着します。ご購入前に必ず取扱説明書をよく読んだ上でご購入下さい。
JMCA:× (一般公道使用不可)
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
商品区分:マフラー
STD 最大出力:6.1kW/8100rpm
最大出力:6.17kW/8200rpm
STD 最大トルク:8.7Nm/6300rpm
最大トルク:8.9Nm/6150rpm

仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:ステンレス(ブラック)/エンドキャップ:カーボン質量(kg)4、STD:5.5区分マフラータイプスリップオン規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可)加工本製品を装着の際、純正エキゾーストパイプをカットし装着します。ご購入前に必ず取扱説明書をよく読んだ上でご購入下さい。最大出力(kW)STD:6.1/8100rpm音量(dB)80/4000rpm、STD:80.4/4000rpm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06212800S-VE125SO3-HZBL
145,000
139,800
153,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする