曜日別特売

スリップオンライン カーボン JMCA S-H5SO5-HRCJPP

スリップオンライン カーボン JMCA S-H5SO5-HRCJPP - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)スリップオンライン カーボン JMCA S-H5SO5-HRCJPP - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)スリップオンライン カーボン JMCA S-H5SO5-HRCJPP - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-H5SO5-HRCJPP
年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。
販売備考:認証型式:8BL-NC65(原:NC65E) ※排ガス証明書は付属しない商品です。
適合情報:
ホンダ[HONDA] CBR400R 24
ホンダ[HONDA] NX400 24
タイプ:スリップオン
色[カラー]:カーボン
STD重量[キログラム]:4.1
重量[キログラム]:2.1
材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン
仕様:JMCA
JMCA:JMCA対応
形状:HEXAGONAL
商品区分:マフラー
型式:JMCA認証型式:8BL-NC65
エンジン型式:原動機の型式:NC65E
自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):無し(純正触媒を使用する為、付属していません。)
JMCA認証番号:JMCA1024109079

仕様JMCA、自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):無し(純正触媒を使用する為、付属していません。)材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン形状ヘキサゴナル型式JMCA認証型式:8BL-NC65質量(kg)2.1、STD:4.1カーボン区分マフラータイプスリップオン主な適合車種ホンダ[HONDA]CBR400R24 , ホンダ[HONDA]NX40024エンジン型式原動機の型式:NC65E内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06214507S-H5SO5-HRCJPP
128,000
119,800
131,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする