曜日別特売

スリップオンライン カーボン S-B10SO10-ZC

スリップオンライン カーボン S-B10SO10-ZC - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスを得られます。
車種により、カーボン・チタン・ステンレスの中からご選択頂けます。
タイプ:スリップオン
色[カラー]:カーボン
STD重量[キログラム]:2.2kg
重量[キログラム]:1.5kg
STD音量:98 dB / 6750 rpm
音量:97.4 dB / 6750 rpm
材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン
JMCA:× (一般公道使用不可)
形状:ヘキサゴナル
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
備考:別売オプションとして オプションヘッダーステンレス(E-B10R7)、オプションヘッダーチタン(E-B10E8)、マフラーブラケット カーボン(P-MBB10E1/1)、マフラーブラケット レーシングフレーム用(P-X228)の設定がございます。
商品区分:マフラー
STD 最大出力:148.52kW/13450rpm
最大出力:149.19kW/13450rpm
STD 最大トルク:116.3Nm/11250rpm
最大トルク:117.2Nm/11200rpm

仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン形状ヘキサゴナル質量(kg)1.5、STD:2.2カーボン区分マフラー備考別売オプションとしてオプションヘッダーステンレス(E-B10R7)、オプションヘッダーチタン(E-B10E8)、マフラーブラケットカーボン(P-MBB10E1/1)、マフラーブラケットレーシングフレーム用(P-X228)の設定がございます。タイプスリップオン音量(dB)97.4/6750rpm、STD:98/6750rpm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06213037S-B10SO10-ZC
182,000
179,800
197,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする