曜日別特売

スリップオンライン チタン EC/ECE S-D9SO15-HCBT

スリップオンライン チタン EC/ECE S-D9SO15-HCBT - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-D9SO15-HCBT
ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。
販売備考:一般公道走行不可
適合情報:
ドゥカティ[DUCATI] Hypermotard 950 19-23
ドゥカティ[DUCATI] Hypermotard 950SP 19-23
規格表示:EC/ECE
タイプ:スリップオン
STD音量:97 dB / 4500 rpm
音量:97.3 dB / 4500 rpm
材質[素材]:サイレンサー:チタン
JMCA:× (一般公道使用不可)
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
商品区分:マフラー
STD 最大出力:78.23kW/9000rpm
最大出力:79.11kW/9000rpm
STD 最大トルク:91.6Nm/7850rpm
最大トルク:92.1Nm/7850rpm

仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:チタン区分マフラータイプスリップオン規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可)最大トルク(N・m)STD:91.6/7850rpm最大出力(kW)79.11/9000rpm、STD:78.23/9000rpm最大トルク92.1Nm/7850rpm音量(dB)97.3/4500rpm、STD:97/4500rpm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06213308S-D9SO15-HCBT
192,000
189,800
208,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする