曜日別特売

スリップオンライン カーボン EC/ECE S-K10SO19-HZC

スリップオンライン カーボン EC/ECE S-K10SO19-HZC - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-K10SO19-HZC
ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。
販売備考:左右2本出し
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [2BL-ZXT00W] 14-19
カワサキ[KAWASAKI] Ninja1000 [ニンジャ1000 2BL-ZXT00W] 14-19
規格表示:EC/ECE
タイプ:スリップオン
色[カラー]:カーボン
STD重量[キログラム]:7.4
重量[キログラム]:3.2
STD音量:94 dB / 5000 rpm
音量:94 dB / 5000 rpm
材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン
加工[有/無]:無
JMCA:× (一般公道使用不可)
形状:ヘキサゴナル
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
備考:別売オプションでオプショナルヘッダー(エキゾーストパイプ)(ステンレス製:E-K10R4)の設定がございます。
商品区分:マフラー
STD 最大出力:94.87kW/10150rpm
最大出力:96.25kW/10300rpm
STD 最大トルク:103.9Nm/7700rpm
最大トルク:105.5Nm/7700rpm
オプション:品番:E-K10R4

仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン形状ヘキサゴナル質量(kg)3.2、STD:7.4カーボンタイプスリップオン規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可)加工音量(dB)94/5000rpm、STD:94/5000rpm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06214245S-K10SO19-HZC
281,000
279,800
307,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする