曜日別特売

スリップオンライン チタン EC/ECE S-Y12SO2-HAAT

スリップオンライン チタン EC/ECE S-Y12SO2-HAAT - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-Y12SO2-HAAT
ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] XT1200Z SUPER TENERE [スーパーテネレ] 10-20
規格表示:EC/ECE
タイプ:スリップオン
色[カラー]:チタン/カーボン
STD重量[キログラム]:5.8
重量[キログラム]:3.8
材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン
加工[有/無]:無
JMCA:× (一般公道使用不可)
形状:ヘキサゴナル
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
備考:純正サイドケースとの同時装着が可能です。
商品区分:マフラー
STD 最大出力:75.36kW/7350rpm
最大出力:75.88kW/7300rpm
STD 最大トルク:110.6Nm/5900rpm
最大トルク:122.6Nm/6000rpm

仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン形状ヘキサゴナル質量(kg)3.8、STD:5.8チタン/カーボン区分マフラー備考純正サイドケースとの同時装着が可能です。タイプスリップオン規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可)加工内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06213256S-Y12SO2-HAAT
193,000
189,800
208,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする