曜日別特売

スリップオンライン チタン EC/ECE S-T12SO5-HAPXLT

スリップオンライン チタン EC/ECE S-T12SO5-HAPXLT - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-T12SO5-HAPXLT
ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。
販売備考:一般公道使用不可。
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TRIPLE 1200 RR 21-23
トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TRIPLE 1200 RS 21-23
規格表示:EC/ECE
タイプ:スリップオン
色[カラー]:チタン
STD重量[キログラム]:3.22
重量[キログラム]:2.57
材質[素材]:サイレンサー:チタン
加工[有/無]:無
JMCA:× (一般公道使用不可)
商品区分:マフラー
STD 最大出力:125.8kW/10660rpm
最大出力:126.3kW/10650rpm
STD 最大トルク:121.9Nm/9150rpm
最大トルク:122.5Nm/8800rpm

材質サイレンサー:チタン質量(kg)2.57、STD:3.22チタン区分マフラータイプスリップオン規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可)最大トルク(N・m)STD:121.9/9150rpm加工最大出力(kW)126.3/10650rpm、STD:125.8/10660rpm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06213615S-T12SO5-HAPXLT
207,000
199,800
219,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする