スリップオンライン チタン EC/ECE S-Y10SO18-HAPLT

スリップオンライン チタン EC/ECE S-Y10SO18-HAPLT - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-Y10SO18-HAPLT
ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。
販売備考:一般公道使用不可。オプショナルリンクパイプ設定有:L-Y10SO17
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] YZF-R1 15-23
ヤマハ[YAMAHA] YZF-R1M 15-23
規格表示:EC/ECE
タイプ:スリップオン
色[カラー]:チタン
材質[素材]:サイレンサー:チタン/ヒートシールド:カーボン
JMCA:× (一般公道使用不可)
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
商品区分:マフラー
STD 最大出力:143.77kW/14000rpm
最大出力:143.68kW/14000rpm
STD 最大トルク:109.59Nm/9250rpm
最大トルク:110.1Nm/9250rpm
オプション:品番:L-Y10SO17,V-TUV231/1

仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:チタン/ヒートシールド:カーボンチタン区分マフラータイプスリップオン規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可)最大トルク(N・m)STD:109.59/9250rpm最大出力(kW)143.68/14000rpm、STD:143.77/14000rpm最大トルク110.1Nm/9250rpm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06212958S-Y10SO18-HAPLT
178,000
169,800
186,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする