曜日別特売

スリップオンライン チタン EC/ECE S-K10SO30-HGIT

スリップオンライン チタン EC/ECE S-K10SO30-HGIT - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。
ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。
車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。
規格表示:EC/ECE
タイプ:スリップオン
色[カラー]:チタン/カーボン
材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン
加工[有/無]:無
JMCA:× (一般公道使用不可)
形状:専用
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
備考:純正サイドケースとの併用が可能です。
商品区分:マフラー
STD 最大出力:135.3kW/11000rpm
最大出力:136.2kW/11000rpm
STD 最大トルク:125.8Nm/10300rpm
最大トルク:127.0Nm/10200rpm

仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン形状専用チタン/カーボン区分マフラー備考純正サイドケースとの併用が可能です。タイプスリップオン規格EC/ECE加工最大出力(kW)136.2/11000rpm、STD:135.3/11000rpm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06213780S-K10SO30-HGIT
236,000
229,800
252,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする